missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gerresheimer™ Weithalsflaschen aus Braunglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Material:
Braunglas
Description
- Rund
- Breite Öffnung
- Braunes Glas
- Ohne Verschluss
Specifications
Produkttyp | Gewindeflasche |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Braun |
Material | Braunglas |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Öffnung | Weit |
Form | Rund |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'