missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit engem Hals
Beschreibung
- DIN ISO 1773
- Mit Skala
- Aus Borosilikatglas 3.3
- 500 ml, Höhe 180 mm, Durchmesser 105 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Produkttyp | Erlenmeyerkolben |
| Bodenform | Flach |
| Außendurchmesser (metrisch) | 105 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?