missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit weitem Hals

Artikelnummer. 10747332
Change view
Click to view available options
:
5000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10747332 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10747332 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41941172

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit haltbaren und leicht ablesbaren weißen Graduierungsmarkierungen.

  • DIN 12385
  • Mit Skala
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • 5000 ml, Höhe 373 mm, Durchmesser 220 mm

Spezifikation

Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) Hals 78 mm
Kapazität (metrisch) 5 l
Material Borosilikatglas 3.3
Höhe (metrisch) 373 mm
Flaschenhalstyp Weit
Produkttyp Erlenmeyerkolben
Graduated Ja
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 220 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.