Learn More
Bohlender™ BOLA™ glasfaserverstärkte ETFE-Schraubverbindungen
Verwenden Sie diese Schraubverbindungen für den Anschluss von Geräten und Rohrendverschraubungen mit GL-Gewinde an hartwandige Schläuche oder Rohre aus Glas, Kunststoff oder Metall. Bohlender™ BOLA™ glasfaserverstärkte ETFE-Schraubverbindungen sind ideal für die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen. Ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.
Marke: Bohlender™ D590-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Roter glasfaserverstärkter ETFE-Schraubverschluss
- Innenteile: V-Ring aus ETFE, O-Ring aus FKM, konischer Ring aus PTFE und Dichtungsring
- Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht mit dem Medium in Kontakt)
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Das Medium ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Schraubgelenk | |
PTFE-Dichtung | |
−50 °C | |
GL 14 | |
10 bar |
FDA-konform | |
Für Schlauch-AD von 3.2 mm | |
Je 1 | |
Rot | |
150 °C |