missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ HT Ersatzkappen aus PPS

Artikelnummer. 10707342
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 25
GL 32
GL 45
Schlauchgröße:
1.6bis 10 mm Außendurchmesser
10.1bis 14 mm Außendurchmesser
10bis 16 mm Außendurchmesser
17bis 22 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Schlauchgröße unitSize
10707342 GL 32 10bis 16 mm Außendurchmesser 1 Stück
10797332 GL 25 10.1bis 14 mm Außendurchmesser 1 Stück
10195111 GL 45 1.6bis 10 mm Außendurchmesser 1 Stück
10544402 GL 45 17bis 22 mm Außendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10707342 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. D63444
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Ersatzkappen für eine Vielzahl von Schlauchgrößen. HT-Ersatzkappen bieten eine gute chemische Beständigkeit.

  • Mit schwarzem Schraubverschluss
  • Aus glasfaserverstärktem PPS
  • Mit handlicher Rändelung und Sechskant
  • Für Temperaturen von -20 bis +250 °C geeignet

Compliance

FDA

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Material Glasfaserverstärktes PPS
Zur Verwendung mit Für Schläuche mit 0.8bis 10 mm AD
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 10bis 16 mm Außendurchmesser
Gewindegröße GL 32
Farbe Schwarz
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp HT Ersatz-Schraubkappen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.