missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stehkolben, Weithals, mit Bördelrand
Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden.
Marke: DWK Life Sciences 217316402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.65000kg
Beschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell eingesetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen bauteilen ausgewählt.- Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden
- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
166 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
2000 mL | |
Heizen; Größe 2.000 ml, Nicht-DIN-EN-ISO-Größe | |
ja |