missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Glasstößel

Artikelnummer. 10734243
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
Gehäuse 5mL
Gehäuse 8mL
Gehäuse 17mL
Gehäuse 25mL
Gehäuse 30mL
100 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
DUALL Ganzglas-Papiertuchzerkleinerer
Für Gewebemühlen
Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10734243 100 ml Für Gewebemühlen -
10496302 Gehäuse 17mL Potter-Elvehjem Gewebeschleifer 1 Stück
10325072 Gehäuse 25mL DUALL Ganzglas-Papiertuchzerkleinerer -
10345262 Gehäuse 5mL Potter-Elvehjem Gewebeschleifer 1 Stück
10293722 Gehäuse 8mL Potter-Elvehjem Gewebeschleifer 1 Stück
10774243 Gehäuse 30mL DUALL Ganzglas-Papiertuchzerkleinerer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10734243 Lieferant Kimble Chase™ Lieferanten-Nr. 8853020100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Für Zellarbeiten, bei denen der Kern nach der Homogenisierung unzerstört bleibt.
Volumen: 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Glas
Produkttyp Stößel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Gewebemühlen
Fassungsvermögen 100 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.