missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Volumetrische Pipette aus Glas mit 0,1 ml-Graduierung
Marke: Rogo Sampaic™ DGG001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.22000kg
Spezifikation
0,01 mL | |
0,1 ml | |
Ja | |
0,1 mL | |
1 ml |
Ja | |
B | |
Braun | |
Rot | |
355 mm |