missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutakonaldehyd-Dianilidhydrochlorid, Mischung von Isomeren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride is a tricarbocyanine laser dye intermediate. It is used as an intermediate for pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutakonisches Aldehyd-Dianilidhydrochlorid ist ein Tricarbocyanin-Laserfarbstoffzwischenprodukt. Es wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Glutakonisches Aldehyd-Dianilidhydrochlorid ist ein Tricarbocyanin-Laserfarbstoffzwischenprodukt. Es wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Schmelzpunkt | ∼124°C to 132°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3916924 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water.. |
Formelmasse | 284.79 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'