missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycidyl-Methacrylat, stabilisiert 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycidyl methacrylate |
Schmelzpunkt | -41.0°C |
Dichte | 1.0700g/mL |
Siedepunkt | 189.0°C |
Flammpunkt | 76°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H10O3 |
Brechungsindex | 1.4490 to 1.4510 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Glycidyl methacrylate, stabilized
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'