missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycidylphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
2-(Phenoxymethyl)oxirane is used in the synthesis of hydrazide-containing inhibitors of HIV-1 integrase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Phenoxymethyl-)Oxiran wird bei der Synthese von Hydrazin-haltigen Inhibitoren der HIV-1-Integrase verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (2.4 g/l).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
2-(Phenoxymethyl-)Oxiran wird bei der Synthese von Hydrazin-haltigen Inhibitoren der HIV-1-Integrase verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (2.4 g/l).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycidyl phenyl ether |
Schmelzpunkt | 3.5°C |
Dichte | 1.11 |
Siedepunkt | 244°C to 246°C |
Flammpunkt | 114°C (237°F) |
Geruch | Sweet |
Brechungsindex | 1.531 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 2744 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2.4g/L). |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'