missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycinbenzylester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine benzyl ester hydrochloride |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Formelmasse | 201.65 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 1 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'