missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Beschreibung
- Aseptisch
- Bruchsicher
- Schraubverschluss mit engem Hals
Spezifikation
Verschlussmaterial | LDPE |
Verschlusstyp | Mit Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 99 mm |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
Enthält | LDPE-Schraubverschluss, weiß |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 39 mm |
Menge | 300/Karton |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'