missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (22 mm Einsetztiefe)
Marke: Poeppelmann™ 60033800000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
AD x H: 358 x 21,8 mm, 22 mm Einstecktiefe | |
Konischer Verschluss | |
25/Packung | |
358 mm |
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde | |
Naturfarben | |
LDPE | |
21,8 mm |