missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Mit leicht zu greifender externer Rippe für einfache Montage und Entfernung von Hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Schraubverschlüsse sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 80004140000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation
G 1/8-Gewinde | |
Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen | |
Gelb | |
HDPE | |
9 mm |
AD x H: 14 x 9 mm, G 1/8 Gewindeausführung | |
Schraubkappen | |
100/Packung | |
14 mm |