missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb

Mit leicht zu greifender externer Rippe für einfache Montage und Entfernung von Hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Schraubverschlüsse sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.

Marke:  Poeppelmann™ 80059470000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10677415

  • 58.94 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit metrischen Gewinden
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation

Spezifikation

7/8 – 14 UNF-Gewinde
Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Gelb
HDPE
21.5 mm
AD x H: 27 x 21,5 mm, 7/8 bis 14 UNF-Gewinde, 20 mm Innenhöhe
Schraubkappen
100/Packung
27 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote