missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitätspapiere Gütegrad 1289, gefaltet
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1289 quantitative Papiere, gefaltet, eignen sich für analytische Zwecke und Routineanalysen, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
54.80 € - 363.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Gefaltet |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 8 bis 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 20 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-207-190 |
190 mm |
54.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-207-500 |
500 mm |
363.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nassfest.
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation
84 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
20 Sekunden | |
100/Packung |
Gefaltet | |
8 bis 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |