missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Nassfeste Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 1289
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke: Sartorius™ FT-2-207-580580
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N <0.1 %)
- Nassfest
- Lieferung in Blättern
Spezifikation
Blatt | |
8 bis 12 μm | |
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
580 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
20 μm/s | |
1289 | |
0,21 mm | |
580 mm L x 580 mm B | |
580 mm |