Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 17 S/N, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 17S, Krepppapier für qualitative und technische Analysen, Bögen, eignen sich für analytische und technische Zwecke und liefern eine schnelle Filterrate.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-321-380450
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose.
- Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %.
- Nassfest.
Spezifikation
90 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
17/N | |
0,3 mm |
Blatt | |
20 Sekunden | |
100/Packung | |
380 x 450 mm |