missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ X100 Bogen, Sorte:3m/N Filterpapier,58 x 58 cm .
Marke: Sartorius™ FT-2-305-580580
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Blatt | |
30 μm/s | |
3 m/N | |
0,14 mm | |
580 mm L x 580 mm B | |
580 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
580 mm |