missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, farbkodiert, Klasse 389F
Zur Bestimmung des Fettgehalts in natürlichen Rohstoffen..
Marke: Sartorius™ FT-4-112-185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus 100 % hochwertigem Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >98 %
- Mit Säure gewaschen, um Papiere aschefrei zu machen
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Gefaltet | |
8 bis 12 μm | |
Geeignet für quantitative Analyse, Büchner-Trichter, Druck- oder Vakuumfiltration | |
100/Packung | |
Membranen für quantitative Filterungen |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
20 μm/s | |
389F | |
0,19 mm | |
185 mm |