missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 39/N, gefaltet
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 39/N, Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, gefaltet, eignen sich für analytische und technische Zwecke, bei denen eine schnelle Durchflussrate wünschenswert ist.
550.00 € - 660.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 180 g/m2 |
---|---|
Format | Gefaltet |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 15 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 5 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15963010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-483-500 |
500 mm | 100/Packung |
660.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15973010
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-483-600 |
600 mm | 50/Packung |
550.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Nassfest
- Sehr schnelle Filterung, weitporig
Spezifikation
180 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
5 Sekunden | |
0,65 mm |
Gefaltet | |
15 μm | |
39/N |