missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, farbkodiert, Klasse 392
83.00 € - 720.00 €
Spezifikation
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
---|---|
Particle Retention | 5 bis 8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 50 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für quantitative Analyse, Büchner-Trichter, Druck- oder Vakuumfiltration |
Güte | 392 |
Produktcode | Marke | Format | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11701395
|
Sartorius™
FT-4-105-150 |
Gefaltet | 150 mm Durchm. |
83.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10193981
|
Sartorius™
FT-2-105-580580 |
Blatt | 580 x 580 mm |
720.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Spezifikation
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
50 μm/s | |
392 | |
0,17 mm |
5 bis 8 μm | |
Geeignet für quantitative Analyse, Büchner-Trichter, Druck- oder Vakuumfiltration | |
100/Packung | |
Membranen für quantitative Filterungen |