missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit Graduierung

Artikelnummer. 10593842
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
NS 14/23
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10593842 1000 ml NS 45/40 1 Stück
10499591 25 ml NS 14/23 1 Stück
10053631 250 ml NS 29/32 1 Stück
10369251 1000 ml NS 29/32 1 Stück
10585762 50 ml NS 29/32 -
10319111 300 ml NS 29/32 1 Stück
10461132 500 ml NS 45/40 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10593842 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41915052

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit Standardschliff besteht aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas.

  • Duran™ Borosilikatglas.
  • Graduiert.
  • Standardschliff.
  • Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff.
  • Ohne Stopfen.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas (3.3), Duran Glas
Form Erlenmeyer
Standard-Konusverbindung NS 45/40
Graduated Ja
Verschlussgröße NS 45/40
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.