missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grant Instruments™ T100 UNIT FOR INSPISSATOR
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C
Marke: Grant Instruments™ T100IN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.00000kg
Beschreibung
- Übersichtliche 4-stellige Digitalanzeige – auch aus der Entfernung leicht ablesbar für sofortige Sicherheit
- Digitale Temperatursteuerung
- Standardtemperatur: 85 °C
- Umgebungstemperaturbereich +5 °C bis 100 °C
Spezifikation
Für Inspissator | |
Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C | |
Steuereinheit |