missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-Griseofulvin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Griseofulvin is an antifungal drug. It is used both in animal and in humans, to treat ringworm infections of the skin and nails.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Griseofulvin ist ein Antimykotikum. Wird sowohl bei Tieren als auch beim Menschen zur Behandlung von Ringwurm-Infektionen der Haut und der Nägel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid, Ethanol, Methanol, Chloroform, DMSO, Tetrachlorethan. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Griseofulvin ist ein Antimykotikum. Wird sowohl bei Tieren als auch beim Menschen zur Behandlung von Ringwurm-Infektionen der Haut und der Nägel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid, Ethanol, Methanol, Chloroform, DMSO, Tetrachlorethan. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+)-Griseofulvin |
Schmelzpunkt | 218°C to 220°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 95226 |
Merck Index | 14,4549 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl formamide,ethanol,methanol,chloroform,DMSO,tetrachloroethane. Insoluble in water. |
Formelmasse | 352.77 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'