missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robu™ Guko Konische Dichtungen
2.15 € - 27.40 €
Spezifikation
Material | Gummi |
---|---|
Typ | Guko konische Dichtung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtertrichter |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16601734
|
Robu™
21852 |
28 mm |
15.35 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16611734
|
Robu™
21853 |
35 mm |
19.25 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16873036
|
Robu™
21855 |
50 mm |
27.40 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10796842
|
Robu™
21852 |
28 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10285881
|
Robu™
21853 |
35 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10265931
|
Robu™
21855 |
50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Gummi | |
Guko konische Dichtung | |
Filtertrichter |