missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EKASTU Safety Halbmaske Polimask BETA
Die EKASTU Halbmaske Polimask BETA führt ausgeatmete Luft weg von der Brille.
Marke: EKASTU Safety 433506
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Merkmale:
- Doppelfilterhalbmaske aus EPDM für optimalen Schutz bei jeder Art von Aktivität
- 2 Inhalationsventile minimieren den Inhalationswiderstand
- 1 großes Ausatemventil sorgt für einen niedrigen Ausatmungswiderstand
- Bequemes Kopfgurtsystem mit Nackenklemme
- Ermöglicht das Ändern des Blickwinkels oder das Erweitern des Sichtfelds durch Drehen des Filterhalters
Spezifikation
DIN EN 140 | |
EPDM | |
Atemschutzfilter, Serie 200 (Sondergewinde 66mm) | |
20 x 9,5 x 13 cm |
Orange | |
Universal | |
BETA | |
ca. 165 g |