missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EKASTU Safety Halbmaske Polimask GAMMA aus Silikon

Die EKASTU Halbmaske Polimask aus GAMMA/Silikon führt die Atemluft von der Brille weg.

Marke:  EKASTU Safety 433227

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18900kg

Artikelnummer. 10680271

  • 39.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Merkmale:

  • Filteranschluss Spezialgewinde 95 mm
  • Anatomisch geformtes Maskengehäuse aus hochwertigem Silikon, das besonders hautfreundlich ist und sich einfach und bequem jeder Gesichtsform anpasst
  • 4-Punktkabelbaum für optimale Gewichtsverteilung
  • Eng anliegend durch geringes Gewicht
  • Bequem, dank des kurzen Abstands zwischen Filter und Maske
Spezifikation

Spezifikation

DIN EN 140
Silikon
Atemschutzfilter, Serie 230 (Sondergewinde 95mm)
10,5 x 11 x 17 cm
Gelb
Universal
GAMMA/Silikon
ca. 165 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote