missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Halogen lampe 15 V / 150 W

Artikelnummer. 10570852 Alle ansehen Schott Produkte
Change view
Click to view available options
Wirkleistung:
150 W
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wirkleistung unitSize
10570852 150 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10570852 Lieferant SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Lieferanten-Nr. 153000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Halogenlampe zur Verwendung mit den Halogen Kaltlichtquellen KL1500 LCD / KL1500 HAL oder KL1500 compact

Ersatzteil, Halogenlampe 150W / 15V

Spezifikation

Lichtquelle Halogen
Spannung 15 V
Wirkleistung 150 W
Zur Verwendung mit (Geräte) KL1500LCD, KL1500HAL, KL1500 Compact
Produkttyp Replacement Bulb
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.