missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ HxSil C8 Vorsäulenkartuschen-Kit
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
305.00 € - 449.00 €
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Partikelgröße | Material | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Partikelgröße | Material | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11553374
|
Hamilton™
79378 |
57 μ l | 12 bis 20 μm | Titan | 1 bis 13 |
449.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11593244
|
Hamilton™
79458 |
80 μ l | 10 μm | Edelstahl | 2 bis 7.5 |
305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid
Spezifikation
5000 psi |