missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Zubehör für PRP-C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen – Vorsäulenkartuschen

Vorsäulen schützen HPLC-Säulen durch Entfernen von Partikelkontaminationen und stark adsorbierenden Verbindungen aus Proben, wodurch die Lebensdauer der analytischen Säule verlängert wird

276.00 € - 350.00 €

Spezifikation

Partikelgröße 12 bis 20 μm
Max. Druck 5,000 psi
Durchmesser (metrisch) 1.5875 mm (0.0625 Zoll)
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Typ Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15335074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
79686
Ersatzkartuschen für Analyse-Vorsäulen Edelstahl
350.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15315074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
79690
Ersatz-Kartuschen für die Semi-Prep-/Vorsäulen Edelstahl
276.00 €
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Die Vorsäulen sind modular aufgebaut, und der Austausch der Kassetten ist einfach und werkzeuglos. Das Design ist optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern. Wie bei allen Vorsäulen sollten diese vor der analytischen Säule und nach dem Injektionsventil installiert werden.

Vorkassetten für HPLC-Säulen aus Edelstahl

  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 20 x 2.3 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 80 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Semiprep-/Präparative Vorkassetten für HPLC-Säulen aus Edelstahl
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 20 x 4.6 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 332 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Vorsäulen für PEEK HPLC-Säulen
  • Gehäusematerial: Polyetheretherketon (PEEK) und Delrin
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.25 mm Innendurchmesser, PEEK
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PEEK; Fritten: Titan; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 8.0 x 3.0 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 56 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben

Spezifikation

Spezifikation

12 bis 20 μm
5,000 psi
1.5875 mm (0.0625 Zoll)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen