missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hammond™ Trockenmittel
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Indicating Drierite Desiccant
Non-Indicating Drierite Desiccant
Menge:
12 Packung
4 Packung
Beschreibung
- Trocknungskapazität des Trockenmittels mit Indikation beträgt 10 bis 14 % des Gewichts bei Wasser und Gasen
- Trocknungskapazität des Trockenmittels ohne Indikation beträgt 6 % des Gewichts bei Wasser und Gasen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indicating Drierite Desiccant |
Material | Calcium Sulfate |
Menge | 4 Packung |
Eignung | Verwendet in Exsikkatoren, Trocknungssäulen oder Trocknungsröhren |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Drierite, Indicating
- Gefahr
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'