missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ HDPE 13 l-Ölkanne mit Siebeinsatz und Schraubverschluss
Kann verwendet werden mit: Sicherer Umgang mit Öl; Farbe: Silber
Marke: Huenersdorf™ 821200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Ausgestattet mit zwei Griffen für eine sichere Handhabung
- Die große Düsenöffnung erleichtert die Reinigung
- Siebeinsatz in der verschließbaren Einfüllöffnung und Schraubverschluss am Auslass schützen den Inhalt vor Kontamination
- Feinmaschiger Siebeinsatz besteht aus Edelstahl und ist austauschbar
- Kleines Gewindegelenk mit einem Durchmesser von 24 mm, großes Gewindegelenk mit einem Durchmesser von 96 mm
- Silber-Grau
Spezifikation
Ölkanne | |
Grau | |
Schraubverschluss | |
13 l | |
Sicherer Umgang mit Öl | |
505 mm |
3.4 gal. | |
Groß: Durchmesser von 96 mm; Klein: 24 mm Durchm. | |
210 mm | |
Polyethylene | |
400 mm | |
Silber |