missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Raumsparkanister, elektrisch leitfähig
62.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Beschreibung
- HDPE, schwarz, antistatisch
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
- Für das Abfüllen und Lagern von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4 in.
- Aufgrund seiner schmalen Breite ist der Kanister besonders platzsparend
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.32 gal. |
Produkttyp | Kanister |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Verschlussmaterial | HDPE |
Beschreibung | Kanister |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Abmessungen (L x B) | 335 x 65 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 335 x 65 x 335 mm |
Material | Antistatisches HDPE |
Einwegprodukt | Nein |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'