missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ HDPE Plastic Funnels

Made from HDPE. Carl Roth Rotilabo™ HDPE Plastic Funnels come in a range of sizes.

Marke:  Carl Roth™ 0586.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01900kg

Artikelnummer. 10056661

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Made of natural coloured HDPE
  • Smooth surface
  • Includes lifting eye and 4 ventilation ribs (except Art. No. 0583.1)
  • Incl. sieve diameter 50mm, mesh size 0.4mm
Spezifikation

Spezifikation

100mm
125 mm
1/Pk.
HDPE
Sieve 50mm dia., mesh size 0.4mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote