missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ CARBOY HDPE 25L

Catalog Number 11886174
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kapazität (metrisch): 25 l

Kapazität (angloamerikanisch) 6,6 gal.
Produkttyp Vorratsflasche
Außendurchmesser (metrisch) 275 mm
Kapazität (metrisch) 25 L
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'