missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ X24 Dose aus PE, 95x127mm, 500ml, natur, mit Decke l
Marke: Huenersdorf™ 913200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
500 mL | |
Deckel mit Haube | |
Polyethylen | |
Lebensmittelecht | |
Fest verschließender LDPE-Deckel | |
Behälter | |
127 mm |
LDPE | |
Naturfarben | |
Rund | |
Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle | |
Stapelbar | |
24/Packung | |
95 mm |