Learn More
Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter
Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.
Marke: Huenersdorff™ 910400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.67000kg
Beschreibung
- Universalbehälter
- Natürlich für vielfältige Anwendungen
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Spezifikation
1500 ml | |
Food Safe | |
Dicht schließender Verschluss | |
Container | |
Deckel mit Haube | |
94 mm | |
HDPE | |
208 mm |
LDPE | |
Deep Freezer, Dishwasher, Microwave | |
Stackable | |
20/Packung | |
Naturfarben | |
103 mm | |
Quadratisch |