missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter

Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.

Marke:  Huenersdorff™ 910200

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.90000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11726735

  • 66.32 € / 16 Stück

Verfügbar ab
12-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Universalbehälter
  • Natürlich für vielfältige Anwendungen
  • Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Spezifikation

Spezifikation

1000 ml
Food Safe
Dicht schließender Verschluss
Container
Deckel mit Haube
127 mm
HDPE
103 mm
LDPE
Deep Freezer, Dishwasher, Microwave
Stackable
16/Packung
Naturfarben
103 mm
Quadratisch
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation