missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Weithals-Kanister aus HDPE mit UV-Schutz

Kann verwendet werden mit: Vielseitige Aufbewahrung; Farbe: Naturfarben

Marke:  Huenersdorf™ 818200

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.56000kg

Artikelnummer. 15829754

  • 166.42 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die sehr große Öffnung (88 mm Durchmesser) ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
  • Nicht abnehmbarer, verschließbarer Schraubverschluss mit weiter Öffnung
  • Nützlich als Dichtungsflasche
  • Mit Greiffläche auf der Basis für sichere Handhabung
  • Mit zusätzlichem kleinen Ausguss (18 mm Durchmesser) und Auslaufdüse
  • Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • UV-Schutz für lange Lebensdauer
  • Öffnung versiegelt mit Verschlussschraube zum Einschrauben von Zapfen und Eckventilen (22 mm breites Gewinde)
  • Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
Spezifikation

Spezifikation

Kanister
Blau
180 mm
22 l
Vielseitige Lagermöglichkeiten
70 °C
Naturfarben
5,8 gal.
Schraubverschluss
22 mm
HDPE
475 mm
370 mm
Weit
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote