missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ Heizkabel, selbstbegrenzendes HBRC 85
Preisgünstiger, hochwertiger Mantel aus Fluorpolymer.
23.16 €
Spezifikation
Beschreibung | Biegeradius:35 mm; Dicke:5,9 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 10,5 m |
Spannung | 230 V |
Material | Kupfer, elektrische Isolierung, Fluorpolymer |
Breite (metrisch) | 5,9 m |
Produktcode | Marke | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15879435
|
Horst™
21444 |
23 W/m bei 5 °C |
23.16 €
1.50 Meter |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15889435
|
Horst™
21446 |
31 W/m bei 5 °C |
23.16 €
1.50 Meter |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Selbstbegrenzend.
- Flexibel.
- Preisgünstig.
- Ausgestattet mit hochwertigem Fluoropolymer-Mantel.
Spezifikation
Biegeradius:35 mm; Dicke:5,9 mm | |
230 V | |
5,9 m |
10,5 m | |
Kupfer, elektrische Isolierung, Fluorpolymer | |
Max. erlaubte Umgebungstemperatur:85 °C |