missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizelemente
Marke: Gestigkeit Harry™ EH400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Bis 950°C. Für Einzel- und Serienveraschung fester und flüssiger Substanzen. Obere Etage mit 8 Öffnungen von φ 34mm, für Porzellantiegel bis φ 50mm passend. Oberteil und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei. 120 min-Timer mit Glockensignal nach Zeitablauf und Schaltstellung für DAUER EIN. Die Sicherheitsschaltung schaltet bei Öffnen des Veraschungsraumes das Gerät automatisch ab und bei Schliessen der Klappe ein. Mit 1,5m Kabel und Schukostecker.B/T/H 450/310/180mm
Netzanschluss 230 V / 2500 W
Typ: EH 400 - Heizelement einbaufertig, für SVR/E
Spezifikation
450 mm | |
180 mm | |
230 V |
310 mm | |
230 V 2500 W |