missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptanal wird als Synthese-Zwischenprodukt in der Duft- und Aromaindustrie verwendet. Es ist der Vorläufer von 1-Heptanol, Ethylheptanoat und bestimmter Schmierstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.3 g/l.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Heptanal wird als Synthese-Zwischenprodukt in der Duft- und Aromaindustrie verwendet. Es ist der Vorläufer von 1-Heptanol, Ethylheptanoat und bestimmter Schmierstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.3 g/l.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heptanal |
Schmelzpunkt | °C to 43°C |
Dichte | 0.818 |
Siedepunkt | 152°C to 154°C |
Flammpunkt | 35°C (95°F) |
Prozentgehaltsbereich | 0.97 |
Brechungsindex | 1.4125 |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | UN3056 |
Beilstein | 1560236 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'