missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen

Die erhöhte Kapazität von 16 x 500-ml-Blutbeuteln und das anwenderfreundliche Design machen die Arbeit mit großen Volumina einfacher und bequemer, da diese Zentrifugen die bereits von Ihnen validierten Protokolle verwenden.

Marke:  Thermo Scientific™ 75007673

Weitere Details : Netto-Gewicht : 465.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15988580

  • 45107.00 € / 1 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 28-07-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Ihre verbesserte Ergonomie und ihr kompaktes Design sowie das schnelle Einrichten rückführbarer, reproduzierbarer Läufe machen die NEUEN Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen zur besten Wahl für eine vereinfachte Blutverarbeitungsproduktivität.

Die Cryofuge 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen verfügen über mehrere Thermo Scientific™ Funktionen zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit, wie z. B. die Folgenden:
  • Auto-Door™ Funktion: Öffnen und schließen Sie den Zentrifugendeckel ganz einfach automatisch per Knopfdruck.
  • Auto-Lid™ Funktion: Sofortiges Öffnen und Schließen des Rotors mit Deckellagerung.
  • Centri-Touch™ Schnittstelle: Das helle, gut sichtbare und handschuhfreundliche Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch die Thermo Scientific™ Centri-Cross™ Funktion zum Konvertieren Ihrer bestehenden Protokolle noch weiter verbessert.
  • ACE™ Funktion (Accumulated Centrifugal Effect): Passen Sie automatisch die Laufzeit an, um Beschleunigungs- und Bremsschwankungen zu eliminieren, die anderenfalls eine unvollständige Trennung von Thrombozyten zur Folge haben könnten.
  • Eco-Spin™ Technologie: Profitieren Sie von Energieeinsparungen von bis zu 64 % durch Rotoren mit Windschutz

Cryofuge Zentrifugen sind in zwei Ausführungen erhältlich und bieten die Flexibilität, Rotoren mit höherer Kapazität oder Rotoren zu wählen, die bestehenden Arbeitsabläufen entsprechen. Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit normalem bis mittlerem Durchsatz die Cryofuge 8 Zentrifuge, die eine Kapazität von 6 x 550 ml-Blutbeuteln bietet und bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel aufgerüstet werden kann. Die Cryofuge 16 Zentrifuge ist mit einer Kapazität von 12 x 500 ml auf einen Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz ausgelegt und kann bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel aufgerüstet werden. Alle Modelle erfüllen die neuesten globalen Sicherheits- und Compliance-Standards.

Serviceleistungen

2 Jahre für Gerät; 5 Jahre für Antriebsstrang (Motorwelle und Antrieb),, 5 Jahre für Kühlelement

Spezifikation

Spezifikation

Centri-Touch Berührungsbildschirm
50/60 Hz
1025,2 lb. (465 kg)
-20 bis +40 °C, einstellbar auf 1 °C
220/230/240 V
Thermo Scientific™
4.700 U/min
99 hours 59 min 59 sec (1 sec increments)
Cryofuge 16 Zentrifuge
DuraFlex high torque brushless drive technology
2 years unit, 5 years power-train (motor shaft and drive), 5 years refrigeration
11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile
101,5 x 81,6 x 90,0 cm (39,9 x 32,1 x 35,4 in.)
Energieeffizient, weniger Abfall
EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 3rd Edition, IEC 61010-2-101 3rd Edition, EN 61326-1 Class B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Zentrifuge für Blutbanken
12 x 500 ml- und 16 x 500 ml-Blutbeutel
Yes
7,187 x g
UL, FDA listed, CE Marked for Medical Devices Directive 93/42/EEC
200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, einphasig
Refrigeration off when door opens, Eco-Spin windshielded rotors
Multilingual selection, on-board training videos, user logging, user lock-out, automatic door opening, automatic rotor ID, on-screen display for imbalance, over temperature, stainless steel chamber, guidance display for error messages
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Serviceleistungen