missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank

Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren.

Marke:  Thermo Scientific™ 51029705

Weitere Details : Netto-Gewicht : 220.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15168902

  • 9579.00 € / 1 Stück

Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbänke bieten optimalen Produktschutz sowie Effizienz und Funktionalität. Erhältlich mit zwei Gleichstrommotoren für niedrigen Energieverbrauch.

Reinluftwerkbänke bieten:

  • Probenschutz
  • Validierbare Reinstluftbedingungen
  • Bedienkomfort

Erhältlich mit folgenden Innenraumbreiten:

  •  900 mm
  •  1200 mm
  •  1500 mm
  •  1800 mm

Unterschiedliche Arbeitshöhen:

  • Standardhöhe Arbeitsbereich: 650 mm
  • Erhöhter Arbeitsbereich: 950 mm

Rundumsicht

  • Seitenfenster lassen mehr Licht in den Arbeitsbereich und tragen somit zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung bei.
Konformität:
  • Institution: GOST
  • CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC
  • Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Reinwerkbänke weniger Energie als herkömmliche Reinwerkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
Spezifikation

Spezifikation

230 V, 50/60 Hz
Melamin (Tischplatte), wärmebehandeltes Sicherheitsglas (Seitenfenster)
75,59 in.
30,9 in.
37,4 in.
1900 mm
1475 mm
230 V
Stufe I: < 55/Stufe II: < 60 dB (A)
30 kg
3
Heraguard ECO 1.8/95 Breite 1900 mm, innere Breite 1920 mm, Gewicht 220 kg 230 V/50 Hz
Heraguard ECO 1.8/95 Breite 1900 mm, innere Breite 1920 mm, Gewicht 220 kg 230 V/50 Hz
> 1000 lx
ECO Reinluftwerkbank
1820 mm
785 mm
950 mm
58,07 in.
1010 mm
50/60 Hz
220 kg
550 w
0.32 - 0.40 m/s
ECO 1.8/95
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Serviceleistungen