missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HERAtherm™, Advanced Protocol Trockenofen, 60 l, mechanische Konvektion, beschichtete Außenseite, 230 V Wechselspannung 50/60 Hz

Profitieren Sie von der Flexibilität des Advanced Protocol Trockenschranks, der sich durch seine hochentwickelte Zeitschaltuhr, präzise und gleichmäßige Temperatur sowie einen niedrigen Energieverbrauch auszeichnet.

Marke:  Thermo Scientific™ 51028152

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11606440

  • 2908.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
16-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Wärme- und Trockenschränke
Von der einfachen Trocknung von Glasgefässen bis zu komplexesten und genau geregelten Anwendung bietet die Thermo Scientific™ Heratherm™ Reihe dem Anwender alle Möglichkeiten für einen effizienten Einsatz im Labor.
• Überdurchschnittliche Energieeffizienz, die die Kosteneffektivität steigert und die Umweltbelastung senkt
• Einzigartige Türkonstruktion vermindert die Wärmeabgabe erheblich
• Timer für effektive Nutzung und zusätzliche Energieeinsparungen
• Geringer Platzbedarf ohne Volumeneinschränkung
• Flexibles Regalsystem ermöglicht optimale Raumnutzung Sicher
• Routineüberprüfung des optimalen Leistungsniveaus beim Start
• Temperaturhomogenitätvon bis zu +/-2 °C bei 150 °C
• Automatischer akustischer und visueller Alarm bei Übertemperatur
• Durchführung für Datenprotokollierung mit unabhängigen Sensoren Einfach
• Einfach abzulesende, grosse Anzeige
• Einfache Einstellung mit intuitiver Schnittstelle
• Einfache Reinigung mit abgerundeten Ecken
Temperaturbereich, °C General Protocol: 50 bis 250
Advanced Protocol: 50 bis 330
Timer General Protocol: ein/aus
Advanced Protocol: wöchentlich/Echtzeit/stündlich
Spezifikation

Spezifikation

13.3 A
34.3 cm
50/60 Hz
82 cm
± 1.3 °C
46.4 cm
230 V
97 l
Mechanische Konvektion
Beschichteter Stahl
2 im Lieferumfang, max. 16
Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display
56.5 x 64 x 82 cm (22.2 x 25.2 x 32.3 in.)
60.8 cm
56.5 cm
3060 W
≤330 °C
51028152
34.3 x 46.4 x 60.8 cm (13.5 x 18.3 x 23.9 in.)
230 V, 50/60 Hz
Länderspezifisch
64 cm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Garantie

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.