Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränke
Gewährleisten Sie optimalen Probenschutz mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Trockenschränke.
Marke: Thermo Scientific™ 51028155
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind. Ein standardmäßiger Übertemperaturalarm und ein zusätzlicher Untertemperaturalarm sorgen dafür, dass die Proben immer richtig temperiert werden. Ein Türschloss verhindert die Störung oder Manipulation von Proben, und ein Türalarm benachrichtigt den Anwender, wenn die Tür versehentlich offen gelassen wird. Die Modelle sind mit Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle pharmazeutische und klinische Anwendungen erhältlich.
Eigenschaften:
- Breiter Temperaturbereich von bis 330 °C
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
- Der Innenraum aus Edelstahl ist leicht zu reinigen und korrosionsbeständig (Stahlqualität AISI 304)
- Programmierbare Steuerung für Temperaturanstiege und Verweilzeiten
- Es können bis zu 10 Programme mit jeweils 10 separaten Stufen gespeichert werden
- Elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl und Frischluftklappe sind integrierbar
- Programme können automatisch wiederholt werden
- Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
- Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
- Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Garantie: 2 Jahre Garantie
Spezifikation
13.5 A | |
13.5 in. | |
22.2 x 25.2 x 32.3 in. (56.5 x 64 x 82 cm) | |
23.9 in. | |
60.8 cm | |
22.2 in. | |
±0.2°C | |
3060 w | |
43.8 cm | |
230 V | |
13.5 x 17.2 x 23.9 in. (34.3 x 43.8 x 60.8 cm) | |
230 V 50/60 Hz | |
Country-specific | |
2 supplied/16 max. |
Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display | |
34.3 cm | |
50/60 Hz | |
32.3 in. | |
82 cm | |
56.5 cm | |
Weekly / Real time / Hour | |
17.2 in. | |
50°C to 330°C | |
97 L | |
Mechanical Convection | |
Coated Steel | |
25.2 in. | |
64 cm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.