missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexadecyltrimethylammoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
Specifications
Chemischer Name oder Material | Hexadecyltrimethylammonium chloride |
Schmelzpunkt | 234°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)3 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 319.75 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hexadecyltrimethylammonium chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'