missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexaethylenglycol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Hexaethylene glycol exhibits antioxidant, antimicrobial and anti-cancer properties. It also shows potential application as functional hydraulic fluids. It is used as a surfactant building block as well as used in biological sample preparation. Further, it is employed in the synthesis of binaphthol-based macrocyclic ethers using intramolecular oxidative coupling with CuCl(OH).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexäthylenglycol weist antioxidative, antimikrobielle und krebshemmende Eigenschaften auf. Es weist auch auf die mögliche Anwendung als funktionelle Hydraulikflüssigkeit hin. Es wird als Tensid-Baustein sowie in der biologischen Probenvorbereitung eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von binaphtholbasierten makro-zyklischen Ethern mit intramolekularer oxidativer Kopplung mit CuCl(OH) eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Hexäthylenglycol weist antioxidative, antimikrobielle und krebshemmende Eigenschaften auf. Es weist auch auf die mögliche Anwendung als funktionelle Hydraulikflüssigkeit hin. Es wird als Tensid-Baustein sowie in der biologischen Probenvorbereitung eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von binaphtholbasierten makro-zyklischen Ethern mit intramolekularer oxidativer Kopplung mit CuCl(OH) eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexaethylene glycol |
Schmelzpunkt | 5°C to 7°C |
Dichte | 1.123 |
Siedepunkt | 216°C to 217°C (4 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.464 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1638281 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and methanol. |
Formelmasse | 282.33 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'